TGK(東京硝子器械)
ワーリングプラネタリミキサー WSM7L
容量(L)
6.6
回転数
110~938(11段可変)rpm
モーター(W)
100V 50/60Hz 350
寸法(mm)
W235×D415×H450
質量(kg)
15.7
付属品
ステンレスボウル、ワイヤーホイップ、パドル、デューフック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76237587
WSM7L
¥
308,000
¥
307,000
¥
337,700
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください