曜日別特売
MX1200XTM ワーリングハイパワーブレンダー TGK(東京硝子器械) 76238113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワーリングハイパワーブレンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
76238113
品番
MX1200XTM
参考基準価格(税別)¥313,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
¥309,800
質量(kg)
7.0(本体5.5+容器1.5)
回転数(min-1[r.p.m])
24000
電源
100V 50/60Hz 1100w
本体寸法(mm)
220×220×360
処理容量(mL)
150
商品タイプ
本体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする