メッシュインナー手袋フレシェリー半指10双

メッシュインナー手袋フレシェリー半指10双 - TGK(東京硝子器械)

汗や湿気を吸収・発散してゴム手袋のムレやベタツキを軽減し、ゴム手袋の脱着がスムーズ
親水性のナイロン系を使用しているためポリエステルと比較して、吸水性が優れています。
汗による手荒れを予防しますので、特に女性にお薦めです。
縦・横自在に伸びて、手にフィット。

サイズフリー材質ナイロン92%、ポリウレタン8%タイプリバーシブル左右両用入数(双)10全長(cm)約15内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762403787175M
1,600
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする