ストップウォッチ

ストップウォッチ - カシオ計算機
(1件のレビュー)

使いやすいシンプル設計です。
1/100秒、10時間計、ラップ/スプリット計測。

最大計時9時間59分59秒99最小計時1/100秒本体質量(g)45電源CR-2025乾電池厚さ(mm)17ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)64×62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76244508HS-3C-8AJH
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76244508
2024-05-13
用途: 出荷前検査時
IAT株式会社製造業

以前も使用していて追加で購入。有名メーカーなので性能はばっちりで使いやすく、後に追加した安いのを購入したのより長持ちしてます。
ただデジタル表示が小さく老眼の方には見えにくいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする