ガステック
検知管 183TP N,N-ジメチルホルムアミド
使用検知管名
N,Nジメチルホルムアミド
吸引回数(n)
10
消費期限
24
仕様
許容濃度(ppm):05(J)0.3(US)
対象ガス
N,Nジメチルホルムアミド
測定範囲(ppm)
0.5~30
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76244614
183TP
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください