曜日別特売

ストレージボックス 3×3 2個

ストレージボックス 3×3 2個 - Eppendorf(エッペンドルフ)

凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。
-86℃までの凍結保存。
レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル
を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します
オートクレーブ可能(121℃、20 min)。
サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。
薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。
異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。

用途-86℃までのフリージング用高さ(mm)89材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可能 121℃ 20分仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き本数9本用内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762476580030 140.729
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする