TGK(東京硝子器械)
PPバケツ 本体 PO-13A
スタッキングできます。
目盛付きです。
容量(L)
12.7
材質
本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー
寸法(Φ×高さH)(mm)
290×265
内容量
1個
注意
※蓋は別売りとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76247859
070093-001
乳白色
¥
3,660
¥
3,623
¥
3,985
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76247868
070093-004
赤
¥
3,660
¥
3,623
¥
3,985
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください