曜日別特売

PPバケツ 蓋 PO-13B

PPバケツ 蓋 PO-13B - TGK(東京硝子器械)

スタッキングできます。
目盛付きです。

材質本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー仕様12.7L用寸法(Φ×高さH)(mm)308×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76247877070093-007
770
762
838(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする