Kartell(カルテル)
ピペット台回転式用台座/支柱
種類
台座と支柱
材質
台座:PP製、支柱:PVC製
仕様
●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228
TGK品番
198-19-71-02
内容量
1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76248078
262
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください