曜日別特売

撹拌羽根 PTFE製

撹拌羽根 PTFE製 - Kartell(カルテル)

キーホール:9mm

内容量1枚
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合フラスコ
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7624832469064.00500mL用鍵穴最大幅:17mm鍵穴円部分内径:8mm鍵穴四角部分の縦x横:3x9mm円周部頂点での幅:25.5
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
7624833369175.231000mL用円周部頂点での幅:25.5mm肉厚:3.5
2,790
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248349692105.402、3L用円周上頂点での幅:25.5mm直線部長さ:106mm円周部長さ:120mm肉厚:3mm鍵穴円部分内径:7.7mm鍵穴最大幅:16.9
3,120
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248358693122.535L用・穴円部内径:7.9mm・穴最大内径:17.2mm・円周部頂点からの幅:26mm・厚み:3.5
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248367694149.0512~22L用円周上頂点での幅:26mm直線部長さ:148mm肉厚:3
3,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする