曜日別特売

洗面器 PP製 10L 258 Φ350

洗面器 PP製 10L 258 Φ350 - Kartell(カルテル)

白色の縁付き洗面器です。
非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。
+121℃で20分オートクレーブできます。

容量(L)10寸法(mm)上径:350Φ 内高:140 外高:160仕様材質:ポリプロピレン材質ポリプロピレン内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76248489258
2,180
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする