水中試験管立 PP

水中試験管立 PP - Kartell(カルテル)

比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。
白、赤、青、黄の4色があります。
オートクレーブ可。
ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。
英数字がグリッド上部に表示されています。

材質ポリプロピレン(PP)内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(縦×横)(mm)
適合試験管(Φmm)
立て数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76248525564-06約105×約245×約55H13×13(穴)1390
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248568565-06約105×約245×約60H16×16(穴)1660
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248604566-06約105×約245×約60H21×21(穴)2040
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248613567-03約125×約295×約80H25×25(穴)2540
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248629567-10約125×約295×約80H25×25(穴)2540
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248638567-04約125×約295×約80H25×25(穴)2540
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248647567-06約125×約295×約80H25×25(穴)2540
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248656568-03約110×約300×約80H30×30(穴)3024
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248665568-10約110×約300×約80H30×30(穴)3024
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248674568-04約110×約300×約80H30×30(穴)3024
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248683568-06約110×約300×約80H30×30(穴)3024
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248498564-03約105×約245×約55H13×13(穴)1390
2,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
76248507564-10約105×約245×約55H13×13(穴)1390
2,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
76248516564-04約105×約245×約55H13×13(穴)1390
2,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
76248534565-03約105×約245×約66H16×16(穴)1660
2,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
76248543565-10約105×約245×約66H16×16(穴)1660
2,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
76248559565-04約105×約245×約66H16×16(穴)1660
2,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
76248577566-03約105×約245×約60H21×21(穴)2040
2,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
76248586566-10約105×約245×約60H21×21(穴)2040
2,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
76248595566-04約105×約245×約60H21×21(穴)2040
2,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76248498564-0302848544198-19-70-11564-03 水中試験管立 Kartell(カルテル) 02848544水中試験管立Kartell(カルテル)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
76248507564-1002848553198-19-70-12564-10 水中試験管立 Kartell(カルテル) 02848553水中試験管立Kartell(カルテル)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
76248516564-0402848562198-19-70-13564-04 水中試験管立 Kartell(カルテル) 02848562水中試験管立Kartell(カルテル)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
76248534565-0302848571198-19-70-21565-03 水中試験管立 Kartell(カルテル) 02848571水中試験管立Kartell(カルテル)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
76248543565-1002848587198-19-70-22565-10 水中試験管立 Kartell(カルテル) 02848587水中試験管立Kartell(カルテル)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
76248559565-0402848596198-19-70-23565-04 水中試験管立 Kartell(カルテル) 02848596水中試験管立Kartell(カルテル)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
76248577566-0302848605198-19-70-31566-03 水中試験管立 Kartell(カルテル) 02848605水中試験管立Kartell(カルテル)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
76248586566-1002848614198-19-70-32566-10 水中試験管立 Kartell(カルテル) 02848614水中試験管立Kartell(カルテル)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
76248595566-0402848623198-19-70-33566-04 水中試験管立 Kartell(カルテル) 02848623水中試験管立Kartell(カルテル)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする