Kartell(カルテル)
ピペット台 回転式セット PP製 265+262
回転部の上部には直径10mmの穴が18個と直径15mmの穴が10個あいています。
1~25mlのピペットが収納可能です。
種類
セット
材質
台座・回転部:PP製、支柱:PVC製
全高(mm)
450
羽根径(Φmm)
179
仕様
●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228
TGK品番
198-19-71-03
内容量
1組
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76248708
265+262
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください