Kartell(カルテル)
ビュレット台 PP製 支柱付
台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。
支柱はねじ込みで、2本をつないで使用します。
ロート受け(198-19-73-11、-12、)を付ければ、ロート台としても使用できます。
本体質量(g)
680
内容量
1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
支柱穴の位置
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76248717
266
台の中心
土台高さ:15mm 土台縦x横:145x293mm支柱の径:12mm 支柱高さ:約460
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248726
267
台の外側
土台外径:295x150mm支柱高:488mm 支柱径:11.9Φ台の厚み:15
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください