曜日別特売

試験管立て PP製

試験管立て PP製 - Kartell(カルテル)
材質ポリプロピレン(PP)内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
穴間隔(mm)
適合試験管(Φmm)
立て数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76248778135220×55--208
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
76250415370250×6074約9.51810
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248753130220×55--1610
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76248769131220×55--189
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76250397559190×6081-1212
2,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
76250406562375×65、90(高さ)、8.0(試験管がはまる深さ)、21(穴径)(値は参考値です)95-2024
4,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7624875313002849034198-19-82-02130 試験管立てPP TGK(東京硝子器械) 02849034試験管立てPPTGK(東京硝子器械)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
7624876913102849043198-19-82-03131 試験管立てPP TGK(東京硝子器械) 02849043試験管立てPPTGK(東京硝子器械)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
7625039755902848517559559 試験管立 TGK(東京硝子器械) 02848517試験管立TGK(東京硝子器械)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
7625040656202848535562562 試験管立 TGK(東京硝子器械) 02848535試験管立TGK(東京硝子器械)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする