Kartell(カルテル)
羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mm
羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。
羽根形状
プロペラ状
羽根幅(mm)
39
羽根高(mm)
15
直径(Φmm)
8
長さ(mm)
350
内容量
1本
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76250029
428
¥
5,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください