曜日別特売

羽根付撹拌棒 430 固定U字形羽根 幅65mm

羽根付撹拌棒 430 固定U字形羽根 幅65mm - Kartell(カルテル)

羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。

羽根形状U字形状羽根幅(mm)65羽根高(mm)78直径(Φmm)8長さ(mm)350本体質量(g)約50内容量1本
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76250293430
5,690
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする