曜日別特売

防水pH計

防水pH計 - カスタム
分解能0.01pH、0.1℃精度±0.1pH、温度:±1℃サンプリング約3回/秒防塵防水性能IP67準拠オートパワーオフ約10分(解除不可)使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)電源単4乾電池×1本質量(g)約130(電池含む)付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)0~60電池寿命(時間)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48内容量1組
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76251858PHB-1002PE防水pH計(PH-1001PE)+ブレード対応ショートpHセンサー(PHS-02PE)+ブレード(PHS-17PE)PHS-02PE:一般的測定用
46,700
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251867PHB-1003PE防水pH計(PH-1001PE)+ブレード対応ロングpHセンサー(PHS-03PE)+ブレード(PHS-17PE)PHS-03PE:食品/化粧品/油用
47,700
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251876PHB-1005PE防水pH計(PH-1001PE)+ケーブル付きpHセンサー(PHS-05PE)PHS-05PE:食品/化粧品/油用
27,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251885PHB-1006PE防水pH計(PH-1001PE)+細径pHセンサー(PHS-06PE)PHS-06PE:生化学/製薬、少量サンプル用
66,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251894PHB-1007PE防水pH計(PH-1001PE)+細径試験管用pHセンサー(PHS-07PE)PHS-07PE:生化学/製薬、少量サンプル用
46,200
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251903PHB-1008PE防水pH計(PH-1001PE)+対ペーストpHセンサー(PHS-08PE)PHS-08PE:粘性サンプル用
41,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251919PHB-1009PE防水pH計(PH-1001PE)+純水用pHセンサー(PHS-09PE)PHS-09PE:低イオン強度サンプル用
38,800
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251928PHB-1010PE防水pH計(PH-1001PE)+高感度pHセンサー(PHS-10PE)PHS-10PE:雨水/井戸水、飲料水用
40,700
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251937PHB-1011PE防水pH計(PH-1001PE)+耐フッ酸用pHセンサー(PHS-11PE)PHS-11PE:生化学/製薬、屋外プラント用、廃水
37,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251946PHB-1012PE防水pH計(PH-1001PE)+塩水用pHセンサー(PHS-12PE)PHS-12PE:強塩基/強酸、海水
37,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251955PHB-1013PE防水pH計(PH-1001PE)+微粒子用pHセンサー(PHS-13PE)PHS-13PE:酵素/イオウ/タンパク質/TRIS、石油学/塗料、粒子が混在したサンプル
36,960
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251964PHB-1015PE防水pH計(PH-1001PE)+オーガニック用pHセンサー(PHS-15PE)PHS-15PE:非水溶液
44,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする