曜日別特売

Fineねじ蓋付石英セル 全面 10×10×58H

Fineねじ蓋付石英セル 全面 10×10×58H - TGK(東京硝子器械)
タイプ全面透明光路長(mm)10光路幅(mm)10高さ(mm)58外形寸法(mm)12.5×12.5×58材質合成石英ガラス仕様●分光光度計用紫外域:190~2000nm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76253538-
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする