TGK(東京硝子器械)
ガラス結晶皿
型
平底
材質
ホウケイ酸ガラス(硬質2級)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
本体質量(g)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76253985
-
250
90×45
-
-
¥
2,600
¥
2,574
¥
2,831
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76254028
-
60
60×30
約38
-
¥
1,800
¥
1,782
¥
1,960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76254055
-
500
120×60
-
約115.5
¥
4,000
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください