遮光ワンタッチキャップボトル

遮光ワンタッチキャップボトル - 撥水道場遮光ワンタッチキャップボトル - 撥水道場遮光ワンタッチキャップボトル - 撥水道場遮光ワンタッチキャップボトル - 撥水道場遮光ワンタッチキャップボトル - 撥水道場遮光ワンタッチキャップボトル - 撥水道場遮光ワンタッチキャップボトル - 撥水道場遮光ワンタッチキャップボトル - 撥水道場

99%以上の高い遮光性が特徴のヒンジキャップボトルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光性ボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
仕様
ヒンジキャップ・中栓
材質
HDPE
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
穴径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PO50S 0308586703085867PO50Sボトル:白50144101
オープン
¥169
¥186(税込)
9日以内出荷
PO50B 0308590103085901PO50Bボトル:黒50144101
オープン
¥169
¥186(税込)
9日以内出荷
PO500S 0580862105808621PO500S【ボトル】白500522.8215
オープン
¥229
¥252(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする