ワトソンマーロー
バイオプレンチューブ
肉厚(mm)
1.6
適合ポンプ
WM-323、WM-520
液温範囲(℃)
5~80(連続使用は80まで)
平均寿命(時間)
4000~6000
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76259418
WM0010
1箱(3m)
3
4.8
¥
19,200
取扱い終了
返品不可
76259427
WM0011
1箱(3m)
3
6.4
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
76259436
WM0167
1箱(3m)
3
8
¥
23,800
取扱い終了
返品不可
76259445
WM0006
1箱(15m)
15
0.5
¥
58,000
取扱い終了
返品不可
76259454
WM0142
1箱(15m)
15
0.8
¥
65,400
取扱い終了
返品不可
76259463
WM0007
1箱(15m)
15
1.6
¥
78,800
取扱い終了
返品不可
76259479
WM0143
1箱(15m)
15
3.2
¥
84,000
取扱い終了
返品不可
76259488
WM0144
1箱(15m)
15
4.8
¥
89,400
取扱い終了
返品不可
76259497
WM0145
1箱(15m)
15
6.4
¥
102,900
取扱い終了
返品不可
76259506
WM0146
1箱(15m)
15
8
¥
108,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください