ワトソンマーロー
ワトソンマーローの 研究関連用品・実験用必需品
ワトソンマーローの チューブ/ホース類
ワトソンマーローの 実験研究用液送チューブ
バイオプレンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3m)
注文コード
76259418
品番
WM0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚(mm)
1.6
適合ポンプ
WM-323、WM-520
液温範囲(℃)
5〜80(連続使用は80まで)
平均寿命(時間)
4000〜6000
長さ(m)
3
内径(Φmm)
4.8