WM0011 バイオプレンチューブ ワトソンマーロー 76259427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオプレンチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3m) 注文コード76259427 品番WM0011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
肉厚(mm)1.6 適合ポンプWM-323、WM-520 液温範囲(℃)5〜80(連続使用は80まで) 平均寿命(時間)4000〜6000 長さ(m)3 内径(Φmm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする