光明理化
北川式検知管
内容量
1箱
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用検知管名
有効期限
タイプ
対象ガス
変色
使用温度範囲(℃)
測定時間
目盛範囲
経年変化
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76259838
37
37
3年
比色式
水蒸気
-
-
-
-
-
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76259847
700
悪臭用アンモニア
2年
-
アンモニア
-
-
-
-
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76259856
701
悪臭用硫化水素
1年
-
硫化水素
-
-
-
-
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
76259865
702
悪臭用スチレン
3年
-
スチレン
-
-
-
-
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76259874
121SE
-
3年
-
-
白色→茶色
0~40(温度の影響なし)
-
-
-
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76259883
104SB
104SB
3年
-
-
桃色→白色
0~40(温度の影響なし)
3分間
-
-
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76259908
245UL
245UL
1年
-
MITC(メチルイソチオシアート)
桃色→黄橙色
0~40(温度補正あり)
-
くん蒸作業(10~600)
指示が高くなる
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76259899
104U
104U
2年
試料採取
-
黄色→淡青色と茶色との二重変色※読取は茶色先端で行ってください。
0~40(温度補正有り)
1.5分間
-
-
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください