TGK(東京硝子器械)
ハンドラップ 150mL
口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。
タイプ
ガラス製 プラスチックキャップ付き
容量(mL)
150
本体寸法(mm)
80×100
仕様
赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g
材質
本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76260014
85-0041
¥
1,560
¥
1,544
¥
1,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください