サンプラテック
ブックボトル PP
本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。
1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。
タイプ
コック無し
材質
PP
内容量
1個
注意
※5L・10Lはオートクレーブ不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
口径(Φmm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76262193
02300
500mL 透明 PP (中栓なし)
20
115×48×168
¥460
¥
459
¥505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76262209
02208
1L 透明 PP (中栓なし)
26
166×48×230
¥740
¥
739
¥813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76262218
02303
2L 透明 PP (中栓なし)
26
166×83×230
¥910
¥
899
¥989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76262227
02120
5L 透明 PP (中栓付)
43
241×85×345
¥2,690
¥
2,598
¥2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76262236
02121
10L 透明 PP (中栓付)
43
239×171×347
¥4,030
¥
3,998
¥4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください