TGK(東京硝子器械)
洗浄瓶 ノズル付き
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。
洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)
LDPE
内径(Φmm)
17.5
材質(キャップ)
HDPE
材質(ノズル)
LDPE
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76265849
A110-01
100
¥
200
¥
198
¥
218
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265858
A110-02
250
¥
250
¥
248
¥
273
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265867
A110-03
500
¥
310
¥
307
¥
338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76265876
A110-04
1000
¥
360
¥
356
¥
392
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください