曜日別特売

Fineカットリング 内径Φ80

Fineカットリング 内径Φ80 - TGK(東京硝子器械)
内径A(Φmm)80寸法B(mm)195寸法C(mm)10材質鉄丸棒加工/ニッケルメッキ仕上本体質量(g)220内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76267014-
2,200
2,178
2,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする