TGK(東京硝子器械)
Fine支柱 SUS304製 雄ネジ式 Φ12×1500mm
長さ(mm)
1500
外径(Φmm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
雄ネジ、ナット、座金
ねじ(mm)
直径:約10長さ:約19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76267023
-
¥
5,000
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください