Fine角ムッフ 連結具 蝶ネジ式

Fine角ムッフ 連結具 蝶ネジ式 - TGK(東京硝子器械)
ねじの種類蝶ネジ材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13使用範囲(Φmm)5~13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76267118-
1,000
990
1,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする