TGK(東京硝子器械)
Fine支柱 SUS304製 雄ネジ式 Φ12×600mm
長さ(mm)
600
外径(Φmm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
雄ネジ、ナット、座金
本体質量(g)
194
ねじ(mm)
直径:10溝のピッチ:1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76267136
-
¥
2,660
¥
2,633
¥
2,896
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください