TGK(東京硝子器械)
Fine三脚支持台 塗装支持台 塗装棒付
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
本体質量(g)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76267145
-
小
110
185
約1010
-
¥
8,800
¥
8,712
¥
9,583
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76267206
-
中
125
220
約2037
785
¥
10,200
¥
10,098
¥
11,108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76267215
-
大
160
275
約2569
935
¥
14,200
¥
14,058
¥
15,464
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76267224
-
特大
175
290
約3650
1270
¥
16,600
¥
16,434
¥
18,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください