曜日別特売

Fine片締挟み

Fine片締挟み - TGK(東京硝子器械)
寸法C(mm)90材質本体:アルミ合金、ハサミ部:ビニールコーティング内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
爪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76267249-細管用7~401309-
1,800
1,782
1,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
76267267-コの字形15~451451022
3,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする