三宝
廃液回収缶 ナチュラル
ノズル付きタイプです。
廃液回収缶として使用される際は、廃液ロート(別売)をご使用ください。
タイプ
HDPE製
色
ナチュラル
容量(L)
20
内径(Φmm)
20(両口とも)
材質
本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、ノズル/低密度ポチエチレン(LDPE)
外寸法(mm)
195×355×410H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76267888
20-150-01-02
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください