三宝
KM缶 22L 下口付
ロングタイプの正角缶。
大口径なので手洗い可能。
容量(L)
22
本体寸法(mm)
240×240×422H
内径(Φmm)
175
適合
下口(ポリコック)付き
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76267967
50-821-01-02
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください