TGK(東京硝子器械)
マヨネーズびん立 角穴81mm 3×3
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
277×257×170
適合容量(mL)
450
適合試験管(Φmm)
79
立て数(本)
9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76268073
SS79-9MB
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください