佐竹化学機械工業
取付架台
タイプ
架台
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
質量(kg)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76269245
ZS-1
W430×D500×H1030
8.5
ポータブルミキサー:A720-0.065Aミキサータンク:ZT-20/25/35/45/65/80/100/150
¥
43,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76269254
ZS-4
W895×D1090×H2050
60
ポータブルミキサー:A730-0.2Aミキサータンク:ZT-200
¥
300,300
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください