FineNEWスリーワンモータ

FineNEWスリーワンモータ - TGK(東京硝子器械)
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター出力(W)40本体質量(kg)2付属品クランプホルダー(21×16)電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76269498FBL3000 DC0.150~3000
148,000
147,000
161,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
76269507FBL600 DC0.710~600
148,000
147,000
161,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
76269516FBL30000.150~3000
138,000
137,000
150,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
76269525FBL12000.320~1200
138,000
137,000
150,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
76269534FBL6000.710~600
138,000
137,000
150,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
76269543FBL3001.35~300
138,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76269543FBL30055876223FBL300MFBL300 NEWスリーワンモーター TGK(東京硝子器械) 55876223NEWスリーワンモーターTGK(東京硝子器械)1台
137,000
税込150,700
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする