TGK(東京硝子器械)
防毒マスク GM76-S 本体
最も吸収缶の種類が多いので、多様な現場に対応。
撥水・撥油の外付フィルタLB(区分1)、L2B(区分2)を併用することで、気体・液体・固体が混在する現場で使用可能。(別売)
質量(g)
155以下
規格
国家検定合格品 型式検定合格番号第TN304号
仕様
低濃度用(ガス濃度0.1%以下)
タイプ
半面タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76269909
GM76-S ME
ME
¥2,430
¥
2,420
¥2,662
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76269918
GM76-S M
M
¥2,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください