曜日別特売

分液ロート台 横型 PVC

分液ロート台 横型 PVC - TGK(東京硝子器械)

組立式で、耐薬品性にすぐれています。

種類横型 上下スライド式材質ポリ塩化ビニル(PVC)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
掛数
穴径(Φmm)
台座寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76271065-10個6010T (a)540×(b)180
19,400
19,300
21,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
76271074-5個6810T (a)520×(b)197
19,400
19,300
21,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
76271083-4個8510T (a)600×(b)240
19,400
19,300
21,230(税込)
10日以内出荷
返品不可
76271099-3個8510T (a)500×(b)240
19,400
19,300
21,230(税込)
10日以内出荷
返品不可
76271056-10個4510T (a)495×(b)160
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76271056-02904711405-51-43-11- 分液ロート台横型 TGK(東京硝子器械) 02904711分液ロート台横型TGK(東京硝子器械)1個
19,300
税込21,230
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする