曜日別特売

ワイプオールメディカルタオル4折 50×18入

ワイプオールメディカルタオル4折 50×18入 - 日本製紙クレシア

お肌に優しくやわらかい素材。
お湯や水、アルコールに濡らしても破れにくい素材。
衛生的で糸くずの心配もなく、異物混入対策に。
丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不識布ワイパー。
優れた吸収性により、清掃作業の効率アップ。
清拭用・未滅菌ドライタイプ。

サイズ(mm)335×343ケース入数50枚 ×18パック材質パイプ+ポリプロピレンサイズシートサイズ内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7627183560553
15,120
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする