TGK(東京硝子器械)
沈でん管台 木製 6個用
容量(mL)
50
適合
沈でん管用
穴径(Φmm)
39
本体寸法(mm)
約298×約49×約100
寸法(mm)
台と台の間隔…底台から穴台(2段目)の間隔:約40mm ・底台から1段目上までの高さ:約84.5mm ・支台幅:約7mm(1段・2段)・底台高さ:約9.5
立て数(本)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76271966
-
¥
4,000
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください