TGK(東京硝子器械)
遠沈管 10mL 500本
本体寸法(mm)
Φ15×107H
材質(キャップ)
PE
キャップ
ダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造
滅菌
電子線滅菌済み
保存方法
冷凍保存可能
目盛
約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。
タイプ
チューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
オートクレーブの可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76273707
T10103S
ポリスチレン(PS)
-
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76273716
T10203S
ポリプロピレン(PP)
耐有機溶媒性、オートクレーブ可能
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください