曜日別特売

防毒マスク 3200

防毒マスク 3200 - 3M(スリーエム)

2サイズの面体に3タイプ5種類の吸収缶が装着可能です。
吸収缶を押してはめ込むスナップフィット方式なので、吸収缶の取付けが簡単に行えます。
作業環境・時間に合わせて3タイプ5種類の吸収缶からお選びいただけます。
2サイズの面体はともに60g以下の最軽量モデルです。
3311J55、3311J-100は国家検定規格「防じん機能を有するもの、S1」に合格した製品で、粉じんやミストを伴う作業に効果を発揮します。

サイズM/L吸気抵抗(Pa)50以下質量(g)57以下タイプ半面タイプ国家検定合格番号TM506号(防じん)/TN307号(防毒)内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762741633200 OHSP
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
762741633200 OHSP025123953200(M/L)3200 OHSP 3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム) 025123953000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)3M(スリーエム)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする