使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚

使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚 - 3M(スリーエム)

防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。
3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。
ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。
ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。

タイプカップ式粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.5)吸気抵抗(Pa)70以下(平均49)排気抵抗(Pa)70以下(平均49)質量(g)20以下区分DS2入数(枚)10使用限度時間(h)9指定防護係数10内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762742159913JV-DS2
5,280
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする