積水化学工業
検体輸送箱 #15 20L
温度管理が必要な検体の輸送に有効です。
内箱一体成型による高気密仕様。
フタを開けずに内部温度の確認が出来ます(温度計は製品に含まれておりません)。
丈夫なショルダーバッグタイプです。
仕様
色: 重量:約2kg
色
カバー/シルバー、ベルト/グレー
容量(L)
約20
外寸(mm)
400×300×350
内寸(mm)
330×230×260
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76275238
C-CA04
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください