積水化学工業
アレルキャッチャーマスク 30枚
風邪・花粉・ハウスダスト対応、抗ウイルス高機能フィルター使用。
4層構造の中のフタロシアニンがアレル物質を吸着・分解し、ウイルスを吸着・防御します。
高い消臭性も備え、通気性がいいので呼吸も楽にできます。
形状
プリーツ型
色
白
入数(枚)
30
構造
4層
対象
風邪・花粉・ハウスダスト対応、抗ウイルス
ひもタイプ
耳ひも
内容量
1箱(30枚)
注意
※不織布のため、洗濯機での洗濯はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76275308
BR83860 (L)
本体/ポリプロピレン、レーヨン、ポリエステル、ゴムひも/ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィットワイヤー/ポリエチレン
レギュラー
約90×175
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76275317
BR84706 (M)
本体/ポリプロピレン、レーヨン、ポリエステル、ゴムひも/ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィットワイヤー/ポリエチレン
スモール
約90×145
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください