検体専用管 エスピッツISO7 1000本入

検体専用管 エスピッツISO7 1000本入 - 積水メディカル(SEKISUI)

素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。
プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。
高精度・高強度により検査の自動化に対応します。
ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。
-20℃の凍結保存しても破損しません。

材質ポリエチレンテレフタレート(PET)種類本体長さ(mm)100.0容量(mL)7内径(Φmm)10.7外径(Φmm)13.3内容量1箱
注意
※株式会社日立製作所の検体検査自動化システムに対応
※凍結保存には十分な注意が必要です。溶血が問題となる検査ではお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762754231A0028713.3100.0
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする