TGK(東京硝子器械)
ワンタッチカップリング
タイプ
PP製
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
C
寸法A(mm)
寸法B(mm)
本体質量(g)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76279133
QJ-21P
44200PT
56
17
14
-
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279149
QJ-31P
44263PT
67
21
31
-
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279158
QJ-22P
44200PT
53
17
14
-
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76279167
QJ-32P
44263PT
67
21
31
-
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279176
QJ-23P
-
70
20
13
8
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279185
QJ-33P
-
78
27
30
10
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください